Imbuszkulcs, szikramentes Beta Tools 96BA/BP 8
BETA 96BA/BP 3,5 Hajlított gömbfejű imbuszkulcs, szikramentes
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:96BA/BP 8
Rubix:10395490
gyártó:000961808
EAN:8014230734507

Termék leírás : BETA 96BA/BP 8 Hajlított gömbfeju imbuszkulcs, szikramentes
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 135x92x10 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 61 g |
| Lenyomat | hex / allen |
| Súly | 61 g |
| Hossz | 92 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
