Lyukfűrész készlet Ruko 126050

Bi-metal hole saw HSSE-Co 8 with fine toothing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Ruko:126050
Rubix:477718
EAN:4007140137531
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő50 mm

Termék leírás : 126050 [Ruko] Körkivágó 50mm HSSCo


The fine toothing is particularly suitable for cutting metals. It ensures smoother running and reduces the necessary effort. The reduction in heat development during cutting increases tool life, especially in the case of metals. Suitable for alloyed and non-alloyed steels (up to 1.000 N/mm² strength), high chromium alloyed steels such as stainless steel, steels resistant to rusts and acids, non-ferrous and light metals.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő50 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre