Csővezetékek Mecaline 860517

BI-POLYMER TUBING (BI-PO)

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:860517
Rubix:10169597
EAN:3660338153754
BI-POLYMER CALIBRATED TUBES 12X9 -25M BLUE

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő9 mm
Külső átmérő12 mm
Színkék
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE bi-polimer kalibrált cso, 12×9 mm, kék, 25 m – 860517


MECALINE Bi-Polymer tubing is very innovative combining in one product the best properties of Polyurethane and Polyamide. An exclusive recipe of co-polymers that grants to the tubing high flexibility and kinking behaviour, very good dimensional stability, good resistance to hydrolysis, good chemical resistance, excellent temperature resistance (from -40°C to +100°C).

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő9 mm
Külső átmérő12 mm
Színkék
Tekercs hossza25 m
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre