Csővezetékek Mecaline 846252
BI-POLYMER TUBING (BI-PO)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:846252
Rubix:10169544
EAN:3660338081408

Dokumentumok
Termék leírás : 846252 - BI-POLYMER CALIBRATED TUBES 10X8 RLX:100M
MECALINE Bi-Polymer tubing is very innovative combining in one product the best properties of Polyurethane and Polyamide. An exclusive recipe of co-polymers that grants to the tubing high flexibility and kinking behaviour, very good dimensional stability, good resistance to hydrolysis, good chemical resistance, excellent temperature resistance (from -40°C to +100°C).
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 10 mm |
| Szín | átlátszó |
| Tekercs hossza | 100 m |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre