Referencia
Wiha:01627
Rubix:10402596
gyártó:01627
EAN:4010995016272
Termék leírás : Wiha Standard 25-ös bit sorozat Lapos 1/4 C6,3 8.0 mm (01627)
Meets your requirements: Robust and precise bits for general fastening in trade and industry.
Saves time: Simple and quick recognition of profile sizes thanks to contrasting laser marking.
Bits: Reduced, over-tightened profile.
Extra: Easily identifiable content with large symbols.
Standards: DIN ISO 2380-1
DIN 3126, ISO 1173, Style C6,3
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

