Csiszolókorong Norton 66261096557

Blaze Rapid Strip - Rapid Strip Discs with attachment

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Norton:66261096557
Rubix:423238
EAN:3157629408858
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő75 mm
Szemcsedurva

Termék leírás : Nem szott csiszolók 66261096557 [NORTON]


Rapid Strip discs are constructed with thick, strong, synthetic fibres and extra-coarse silicon carbide abrasive. The open web construction of the disc provides fast cutting action with very little loading. Safer than wire bristle tools, Rapid Strip is suitable for use in many industries.
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő75 mm
Szemcsedurva
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre