Referencia
Optibelt:SPB 7500 BP
Rubix:609357
gyártó:1527684
EAN:4014486382891




Műszaki összefoglalás
| Profil | spb |
|---|---|
| Felső szélesség | 16.3 mm |
| Referenciahossz | 7500 mm |
Termék leírás : OPTIBELT SPB 7500 BP Burkolt ékszíj - 1527684
The new, wrapped high-performance wedge belt optibelt BLUE POWER has a high-strength aramid cord and as an individual belt, as a set or as a Kraftband is particularly suited for large, heavily loaded drives. The capacity of an optibelt BLUE POWER wedge belt is about twice that of a wedge belt with standard technical design. This corresponds to additional performance of up to 100%.
High Performance Wedge Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1545 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Felső szélesség | 16.3 mm |
| Referenciahossz | 7500 mm |
| Belső hossz | 7440 mm |
| Külső hossz | 7522 mm |
| Vastagság | 13 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre