Fogazott tengelykapcsoló hub KTR BOWEX M-65

BoWex 65 SINT

Lásd a műszaki információkat

Referencia

KTR:BOWEX M-65
Rubix:280349
gyártó:010652000050
KTR COUPLING BOWEX M 65 HUB VB

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : KTR BOWEX 65 elofúrt agy D.21, szinterezett


KTR BoWex curved-tooth gear couplings are flexible shaft connections that provide for a positive torque transmission. They are particularly suitable for compensating axial, radial and angular shaft displacements. Due to the operating principle of the curved tooth main component, edge pressure on the gear teeth is avoided where there is angular and radial misalignment, thereby enabling the BoWex coupling to be used with hardly any wear arising. Made of a plastic and steel combination.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg2655 g
Méret65
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre