Referencia
INA:RUKS45-D-A-SR
Rubix:10014202
gyártó:0153966300000
EAN:4012802845402

Termék leírás : RUKS45-D-A-SR [INA]
Brake/clamping unit
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4500 g |
|---|---|
| Hossz | 156 mm |
| Modellhez | ruks45 |
| Szélesség | 118 mm |
| Magasság | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
