Pneumatikus gömbcsap Mecaline 867811

BRASS MINI BALL VALVE MALE/FEMALE - FULL BORE- BUTTERFLY HANDLE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:867811
Rubix:10171018
EAN:3660338217326
867727

Műszaki összefoglalás

Átmérő (hüvelyk)1/4 ''
Üzemi nyomás10 bar

Dokumentumok

Termék leírás : 867811 - MINI BALL VALVE MALE-FEM 1/4 G


Material: CW614N UNI-EN 12164 Brass chromed body and ball, PTFE Seat. PED 97/23/CE: Products excluded (article 1, §3.2). For all compatible fluids (fuel, gasoline, glycoled water), compressed air (6 Bars). Temperature range : -10°C to +90°C.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő (hüvelyk)1/4 ''
Üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre