Szabvány görgőslánc Mecaline 16B2-MTR
BS Duplex Roller Chain
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:856155
Mecaline:16B2-MTR
Rubix:10164114
gyártó:886787
EAN:3660338401749

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 16B2-MTR Görgoslánc - 886787
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 25,4 DOUBLE - MTR 16B2
Erősségek
Heat treated components, high durability
Alkalmazások
For use with BS chain and sprockets
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Lánc | 16b-2 |
| Hengerátmérő | 15.88 mm |
| Min. belső szélesség | 17.02 mm |
| Lánc hossza | 5000 m |
| Csavarhossz | 68.6 mm |
| Láncszeg átmérője | 8.28 mm |
| Lemez típusa | szabvány |
| Lemezmagasság | 20.9 mm |
| Lemezvastagság | 3.24 mm |
| Min. szakítószilárdság | 106 kN |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető