Szabvány görgőslánc Mecaline 10B2SS-MTR
BS Duplex Stainless Steel Roller Chain
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:883811
Mecaline:10B2SS-MTR
Rubix:10164095
gyártó:886806
EAN:3660338401930

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE 10B2SS-MTR Görgoslánc - 886806
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 15,87 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 10B2
Erősségek
Heat treated components, high durability
Alkalmazások
For use with BS chain and sprockets
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Lánc | 10b-2 |
| Hengerátmérő | 10.16 mm |
| Min. belső szélesség | 9.65 mm |
| Lánc hossza | 5000 m |
| Csavarhossz | 37.2 mm |
| Láncszeg átmérője | 5.08 mm |
| Lemez típusa | szabvány |
| Lemezmagasság | 14.6 mm |
| Lemezvastagság | 1.65 mm |
| Min. szakítószilárdság | 22.2 kN |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre