Szabvány görgőslánc Tsubaki RS08B NP 2 RP (P=1/2'')

BS NP Chain

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:RS08B NP 2 RP (P=1/2'')
Rubix:10301360
gyártó:0232082000-M5
EAN:8718472017915
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Lánc08b-2
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI RS08B-NP-2 BS Rozsdamentes görgoslánc- 0232082000-M5


BS NP Chain is a Tsubaki BS chain that has been plated with Nickel. NP Chain has a light corrosion resistance and an attractive appearance. NP Chain is suitable for outdoor conditions exposed to water. There is a 15% reduction in Maximum Allowable Load compared to the corresponding BS chain, so please take this into account when making your chain selection. It has a working temperature range of: -10°C to +60°C.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg6750 g
Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Lánc08b-2
Hengerátmérő8.51 mm
Min. belső szélesség7.75 mm
Lánc hossza5000 mm
Csavarhossz34.5 mm
Láncszeg átmérője4.45 mm
Súly6.75 kg
Lemezmagasság11.8 mm
Lemezvastagság1.6 mm
Min. szakítószilárdság32 kN
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre