Referencia
Renold:10B-1 SD
Rubix:57732
gyártó:10B-1 SD

Termék leírás : SD Görgoslánc 10B-1 (5/8×3/8) – SD10B1X5M
A Renold precíziós acélgörgős lánc rendkívül hatékony és sokoldalú eszköz a mechanikai erő átvitelére, amely az ipari alkalmazások területén szinte teljesen kiszorította az összes korábban használt lánctípust. A Renold precíziós acélgörgős lánc egy sor csapágyból áll, amelyeket a rögzítő láncszemek tartanak egymáshoz pontosan illesztve. Minden csapágy egy csapágycsapból és perselyből áll, amelyeken a láncgörgő forog. A csapágycsap és a persely felületi edzéssel van ellátva, hogy nagy nyomás alatt is mozgékony maradjon, és ellenálljon a terhelésből származó nyomásnak és a láncgörgők által kifejtett hajtóerőnek.
Technikai információk
Jellemzők
| Lánctávolság | 15875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Lánc | 10b-1 |
| Hengerátmérő | 10.16 mm |
| Min. belső szélesség | 9.65 mm |
| Csavarhossz | 19.6 mm |
| Láncszeg átmérője | 5.08 mm |
| Lemezmagasság | 14.7 mm |
| Min. szakítószilárdság | 22.2 kN |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre