Szabvány görgőslánc Tsubaki RS16B LAMBDA 1 RP (P=1'')

BS Lambda Chain

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Tsubaki:RS16B LAMBDA 1 RP (P=1'')
Rubix:10301432
gyártó:74000160000-M5
EAN:8718472592290
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság25.4 mm
Profilsimplex (1)
Lánc16b-1
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TSUBAKI RS16B LAMBDA 1 RP Görgoslánc - 74000160000-M5


Tsubaki Lambda Lube Free RS Roller Chain is ideal for environments where chain lubrication is difficult, impossible or undesirable. Lambda chain is a lube free chain with NSF-H1 food grade lubricant impregnated in the bushes. Therefore there is no need for lubricating the chain during operations. The zero usage of additional lubricant during machine operations helps reducing chemical waste and greatly limits the risk of product contamination. Tsubaki Lambda chain contributes to a clean work environment.

Technikai információk


Jellemzők
Lánctávolság25.4 mm
Profilsimplex (1)
Lánc16b-1
Hengerátmérő8.28 mm
Min. belső szélesség17.02 mm
Lánc hossza5000 mm
Csavarhossz19.95 mm
Láncszeg átmérője8.28 mm
Súly13.6 kg
Lemezmagasság21 mm
Lemezvastagság4 mm
Min. szakítószilárdság70 kN
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre