Szabvány görgőslánc Tsubaki RS12B NP 1 RP (P=3/4'')

BS NP Chain

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:RS12B NP 1 RP (P=3/4'')
Rubix:10301492
gyártó:0232120000-M5
EAN:8718472018400
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság19.05 mm
Profilsimplex (1)
Lánc12b-1
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI RS12B-NP-1 BS Rozsdamentes görgoslánc- 0232120000-M5


BS NP Chain is a Tsubaki BS chain that has been plated with Nickel. NP Chain has a light corrosion resistance and an attractive appearance. NP Chain is suitable for outdoor conditions exposed to water. There is a 15% reduction in Maximum Allowable Load compared to the corresponding BS chain, so please take this into account when making your chain selection. It has a working temperature range of: -10°C to +60°C.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg6250 g
Lánctávolság19.05 mm
Profilsimplex (1)
Lánc12b-1
Hengerátmérő12.07 mm
Min. belső szélesség11.68 mm
Lánc hossza5000 mm
Csavarhossz24.4 mm
Láncszeg átmérője5.72 mm
Súly6.25 kg
Lemez típusakerek
Lemezmagasság16.1 mm
Lemezvastagság1.8 mm
Min. szakítószilárdság31 kN
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre