Összekötőszem lánchoz Mecaline MDJ.08B2SS

BS Stainless Steel Duplex connecting link

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:MDJ.08B2SS
Rubix:10165217
gyártó:883810
EAN:3660338372216
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánc08b-2
Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE MDJ.08B2SS Rozsdamentes patentszem - 883810


Connecting Link for Roller Chain
08B2 Stainless Steel Duplex Connecting Link (Spring Clip Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Erősségek

Heat treated components, high durability

Alkalmazások

For use with BS chain and sprockets

Technikai információk


Jellemzők
Lánc08b-2
Lánctávolság12.7 mm
Profilduplex (2)
Hengerátmérő8.51 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre