Összekötőszem lánchoz Tsubaki RS08B SS 3 2POL
RS08B-SS-3 Tsubaki BS -SS two pitch offset link
Lásd a műszaki információkatReferencia
Tsubaki:RS08B SS 3 2POL
Rubix:10491242
gyártó:0231083008
EAN:8718472264357

Termék leírás : TSUBAKI RS08B-SS-3 BS -SS Másfélszem - 231083008
All basic components of Tsubaki SS chain are made of Stainless Steel SUS304 (except the spring clips, which are made of SUS301). This chain can be used in special environments such as underwater, acidic and alkaline applications. It can also be used in high and low temperatures (-20°C to +400°C). SUS304 is only marginally magnetic, which is the result of the cold-forging process.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 54 g |
|---|---|
| Lánc | bs ss chain |
| Lánctávolság | 12.7 mm |
| Súly | 54 g |
| Hengerátmérő | 8.51 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre