Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R166581322
BSHP b. runner block FKS, standard, steel, with ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R166581322
Rubix:10012119



Termék leírás : R166581322 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-020-FKS-C1-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 32 g |
|---|---|
| Előtöltés | c1 µm |
| Szélesség | 63 mm |
| Hossz | 57.3 mm |
| Tervezési méret | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
