Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R166589420
BSHP b. runner block FKS, standard, steel, without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R166589420
Rubix:10012116



Termék leírás : R166589420 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-020-FKS-C0-N-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
|---|---|
| Előtöltés | c0 µm |
| Szélesség | 90 mm |
| Hossz | 57.3 mm |
| Tervezési méret | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
