Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R200121406
BSHP b. runner block FNS, standard, Resist NR◡II, with ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R200121406
Rubix:433407



Termék leírás : Rozsdamentes Lineáris kocsi R200121406
B. RUNNER BLOCK NRII KWD-025-FNS-C1-N-0
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 66 g |
|---|---|
| Előtöltés | c1 µm |
| Szélesség | 70 mm |
| Hossz | 86.2 mm |
| Tervezési méret | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
