Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165111322
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, with ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165111322
Rubix:10012226



Termék leírás : R165111322 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-015-FNS-C1-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Előtöltés | c1 µm |
| Szélesség | 47 mm |
| Hossz | 58.2 mm |
| Tervezési méret | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
