Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165121322
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, with ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165121322
Rubix:10013033



Termék leírás : R165121322 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-025-FNS-C1-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 65 g |
|---|---|
| Előtöltés | c0 µm |
| Szélesség | 70 mm |
| Hossz | 86.2 mm |
| Tervezési méret | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
