Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165141322
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, with ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165141322
Rubix:10011980



Termék leírás : R165141322 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-045-FNS-C1-H-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
|---|---|
| Előtöltés | c1 µm |
| Szélesség | 120 mm |
| Hossz | 137.6 mm |
| Tervezési méret | 45 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
