Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165149422
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, with ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165149422
Rubix:10011974



Termék leírás : R165149422 [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-045-FNS-C0-N-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
|---|---|
| Előtöltés | c0 µm |
| Szélesség | 120 mm |
| Hossz | 137.6 mm |
| Tervezési méret | 45 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
