Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165119420
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165119420
Rubix:632725



Termék leírás : R165119420 kocsi
B. RUNNER BLOCK CS KWD-015-FNS-C0-N-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2 g |
|---|---|
| Előtöltés | c0 µm |
| Szélesség | 47 mm |
| Hossz | 58.2 mm |
| Tervezési méret | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre