Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R16513142Z
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R16513142Z
Rubix:10011400



Termék leírás : R16513142Z [BOSHREX]
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-FNS-C1-N-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 15 g |
|---|---|
| Előtöltés | c1 µm |
| Szélesség | 100 mm |
| Hossz | 110.5 mm |
| Tervezési méret | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
