Görgő/golyós vezetőblokk Bosch Rexroth R165139420
BSHP b. runner block FNS, standard, steel, without ball chain
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R165139420
Rubix:10006932



Termék leírás : R165139420
B. RUNNER BLOCK CS KWD-035-FNS-C0-N-1
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 16 g |
|---|---|
| Előtöltés | c0 µm |
| Szélesség | 100 mm |
| Hossz | 110.5 mm |
| Tervezési méret | 35 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
