Referencia
INA:EGB1020-E40-B-Y
Rubix:573268
gyártó:0705491920000
EAN:4012802755794


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : EGB1020-E40-B-Y
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5,3 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 10 mm |
| Külső átmérő | 12 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Sorozat | egb..-e40-b |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre