Szűrési lehetőségek
kategóriák
  • Hengeres foglalat (1470)
  • Gallér persely (263)
  • Löketmosó (124)
  • Csík / fólia (15)
  • Gyártó

    953 Termék(ek) 1 872 változattal:

    Relevancia
    • igus:GFM-0608-10
    • rubix:581564
    • Belső átmérő
      6 mm
    • Külső átmérő
      8 mm
    • Szélesség
      10 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:EGB1525-E40-B-Y
    • rubix:573252
    • gyártó:0707063520000
    • ean:4012802756692
    • Belső átmérő
      15 mm
    • Külső átmérő
      17 mm
    • Szélesség
      25 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:PBM 253535 M1G1
    • rubix:288055
    • gyártó:159856
    • ean:7316571774428
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Külső átmérő
      35 mm
    • Szélesség
      35 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:PCM 202210 E
    • rubix:48701
    • ean:7316572830567
    • Belső átmérő
      20 mm
    • Külső átmérő
      22 mm
    • Szélesség
      10 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ggb:WC 20 DU
    • rubix:410530
    • Belső átmérő
      22.25 mm
    • Külső átmérő
      38 mm
    • Szélesség
      38 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:PCMF 161812 E
    • rubix:58743
    • ean:7316571873671
    • Belső átmérő
      16 mm
    • Külső átmérő
      24 mm
    • Szélesség
      12 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:EGF12090-E40-Y
    • rubix:103160
    • gyártó:0692861910000
    • ean:4012802618358
    • Belső átmérő
      12 mm
    • Külső átmérő
      14 mm
    • Szélesség
      9 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:PCM 303420 M
    • rubix:41307
    • gyártó:111566
    • ean:7316571347448
    • Belső átmérő
      30 mm
    • Külső átmérő
      34 mm
    • Szélesség
      20 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:PSMF 121810 A51
    • rubix:51021
    • gyártó:160690
    • ean:7316571791043
    • Belső átmérő
      12 mm
    • Külső átmérő
      24 mm
    • Szélesség
      10 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:EGB0610-E40-Y
    • rubix:10014062
    • gyártó:0684033800000
    • ean:4012802620047
    • Belső átmérő
      6 mm
    • Külső átmérő
      8 mm
    • Szélesség
      10 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • skf:PSM 202630 A51
    • rubix:64095
    • gyártó:160607
    • ean:7316571789651
    • Belső átmérő
      20 mm
    • Külső átmérő
      26 mm
    • Szélesség
      30 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ina:EGW32-E40-Z
    • rubix:573181
    • gyártó:0707039300000
    • ean:4012802756593
    • Belső átmérő
      32 mm
    • Külső átmérő
      54 mm
    • Szélesség
      1.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • igus:HSM-0608-06
    • rubix:580630
    • Belső átmérő
      6 mm
    • Külső átmérő
      8 mm
    • Szélesség
      6 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • igus:JFM-2532-20
    • rubix:577017
    • Belső átmérő
      25 mm
    • Külső átmérő
      32 mm
    • Szélesség
      20 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • igus:WFM-1012-09
    • rubix:580678
    • Belső átmérő
      10 mm
    • Külső átmérő
      12 mm
    • Szélesség
      9 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ggb:WC 18 DU
    • rubix:383418
    • Belső átmérő
      20 mm
    • Külső átmérő
      36 mm
    • Szélesség
      1.45 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • igus:JFM-2026-15
    • rubix:581809
    • Belső átmérő
      20 mm
    • Külső átmérő
      26 mm
    • Szélesség
      15 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ggb:BB 1512 DU
    • rubix:272671
    • Belső átmérő
      15 mm
    • Külső átmérő
      17 mm
    • Szélesség
      12 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • igus:JUM-02-25
    • rubix:438309
    • Hossz
      39 mm
    • Vastagság
      28 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • igus:MFM-1218-15
    • rubix:580658
    • Belső átmérő
      12 mm
    • Külső átmérő
      18 mm
    • Szélesség
      15 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • ggb:BB 3026 DU
    • rubix:223559
    • Belső átmérő
      30 mm
    • Külső átmérő
      34 mm
    • Szélesség
      26.5 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • igus:XSM-2023-20
    • rubix:585403
    • Belső átmérő
      20 mm
    • Külső átmérő
      23 mm
    • Szélesség
      20 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • igus:JUM-01-20
    • rubix:255890
    • Hossz
      44 mm
    • Vastagság
      23 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    • igus:JUM-02-30
    • rubix:276109
    • Hossz
      49 mm
    • Vastagság
      34 mm
    • Nincs készleten:
      szállítási dátum kérésre

    24 items of 953