Csík / fólia Igus JUM-02-25
drylin® R - Liner for enclosed housing bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Igus:JUM-02-25
Rubix:438309
Dokumentumok
Termék leírás : Siklócsapágyak JUM-02-25 [IGUS]
Erősségek
Lubrication-free drylin® linersResistance to dust and dirtLow frictionExtremely quiet operationMany adapter and housing options
Alkalmazások
Agricultural machinery Automotive Medical technology Facade construction Packaging industry
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 39 mm |
|---|---|
| Szélesség | 40 mm |
| Vastagság | 28 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető