Hengeres foglalat Igus XSM-2023-20

Sleeve bearing, iglidur® X

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Igus:XSM-2023-20
Rubix:585403
XSM-2023-20

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő23 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : IGUS XSM-2023-20


The chemical and temperature specialist - Up to 150 MPa staticiglidur® X is defined by its combination of high temperature resistance with compressive strength, along with high resistance to chemicals. iglidur® X is designed for higher speeds than other iglidur® bearings.

Erősségek

Over 250 dimensions available from stockTemperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operationUniversal resistance to chemicalsHigh compressive strengthVery low moisture absorptionExcellent wear resistance through the entire temperature range

Alkalmazások

Beverage industry Wood working Plastic processing industry Aerospace engineering Clean room

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg10 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő23 mm
Szélesség20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre