Referencia
Igus:XFM-1820-12
Rubix:587287
Termék leírás : IGUS XFM-1820-12
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 18 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 20 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
| Belső átmérő | 18 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 20 mm |
| Szélesség | 12 mm |