Hengeres foglalat SKF PCM 303425 M

Bushings, thrust washers and strips

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:PCM 303425 M
Rubix:231087
gyártó:114262
EAN:7316571380049
SKF PLAIN BUSH BEARING PCM 303425 M

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő34 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF PCM 303425 M siklócsapágy persely


SKF POM composite straight (cylindrical) bushings are suitable for oscillating, rotating and linear movements, and can accommodate radial loads. After initial grease fill, they are optimized for minimal maintenance under tough operating conditions. Pockets in the sliding surface serve as grease reservoirs. Relubrication can extend bearing service life considerably. Despite their compact design, they can accommodate heavy loads.

Erősségek

•Cost-effective with long service life
Very good frictional properties
High load carrying capacity
High sliding velocity

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg30,9 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő34 mm
Szélesség25 mm
Sorozatpcm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre