Referencia
INA:EGB1412-E40-Y
Rubix:573546
gyártó:0660351120000
EAN:4012802618969




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 14 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 16 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : INA 660351120000
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Erősségek
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Alkalmazások
For smooth bearing.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3,86 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 14 mm |
| Külső átmérő | 16 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Sorozat | egb..-e40 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre