Hengeres foglalat INA EGB2830-E40-B-Y

Bush

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:EGB2830-E40-B-Y
Rubix:573235
gyártó:0708620010000
EAN:4012802755558
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő28 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA EGB2830-E40-B-Y


Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with bronze backing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg46,51 g
Belső átmérő28 mm
Külső átmérő32 mm
Szélesség30 mm
Sorozategb..-e40-b
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre