Hengeres foglalat Glycodur PG 353920 F

Bushing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Glycodur:PG 353920 F
Rubix:577049
Type F

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő39 mm
Szélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GLYCODUR PG 353920 F


Maintenance-free bushing

Erősségek

General dry running applications, Excellent properties of friction, wear resistance, load capacity, Presence/supply of oil, etc. can extend service life considerably

Alkalmazások

Pumps and valves, Construction machinery, conveyers, Agricultural machinery, Paper and textile, Food processing machinery, Construction machinery, conveyers, Domestic appliances, hospital equipment, Railroad vehicles and installations, Aerospace, Automotive, Other applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg34 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő39 mm
Szélesség20 mm
Sorozattypf
20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre