Tengelykapcsoló Mecaline 880616
CAM AND GROOVE COUPLING ALUMINIUM - TYPE F
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:880616
Rubix:10165842
EAN:3660338339769
Dokumentumok
Termék leírás : 880616 - MALE ADAPT -TYPE F 1 AL
Material: Aluminium. Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozási átmérő | 1 '' |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre