Tengelykapcsoló Mecaline 880653

CAM AND GROOVE COUPLING ALUMINIUM WITH NBR SEAL - TYPE DC

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:880653
Rubix:10165811
EAN:3660338340079
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő1 1/4 ''

Dokumentumok

Termék leírás : 880653 - COUPLER - TYPE DC- NBR 11/4 AL


Material: Aluminium. Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérő1 1/4 ''
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre