Tengelykapcsoló Mecaline 884563

CAM AND GROOVE COUPLING STAINLESS WITH NBR SEAL STEEL  - TYPE B

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:884563
Rubix:10164904
EAN:3660338379536
brand logo

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő1 ''
Típusb
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 884563 - MALE COUPLER - TYPE B -NBR GASKET 1 STAINLESS STEEL


Material: 316 stainless steel (ASTM A666 grade 316/1.4401). Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards

Technikai információk


Jellemzők
Csatlakozási átmérő1 ''
Típusb
Menet típusabspt
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre