Referencia
SKF:PWKRE 40.2RS
Rubix:541614
gyártó:99455
EAN:7316571194769


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 18 mm |
|---|---|
| Szélesség | 58 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Termék leírás : SKF PWKRE 40.2RS csapos támasztógörgo
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 58x40x40 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 305 g |
| Belső átmérő | 18 mm |
| Szélesség | 58 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Külső átmérő | 40 mm |
| Sorozat | pwkre |
| Dinamikus terhelhetőség | 13.8 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre