Referencia
SKF:PWKRE 62.2RS
Rubix:541612
gyártó:99458
EAN:7316571194790


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 24 mm |
|---|---|
| Szélesség | 80 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Termék leírás : SKF PWKRE 62.2RS csapos támasztógörgo
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 80x62x62 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 879,2 g |
| Belső átmérő | 24 mm |
| Szélesség | 80 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Sorozat | pwkre |
| Dinamikus terhelhetőség | 31.9 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre