Csapos típusú vezetőgörgők SKF PWKR 90.2RS
Cam Follower (Stud-type Track Roller)
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:PWKR 90.2RS
Rubix:541613
gyártó:99453
EAN:7316571194745


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Szélesség | 100 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Termék leírás : SKF PWKR 90.2RS csapos támasztógörgo
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 100x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2132,4 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 100 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Sorozat | pwkre |
| Dinamikus terhelhetőség | 62.7 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre