Referencia
SKF:C 2228 K/C3
Rubix:221753
EAN:7316571218472


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 140 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 250 mm |
| Szélesség | 68 mm |
Termék leírás : SKF C 2228 K/C3 CARB toroidgörgos csapágy
CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 14022 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 140 mm |
| Külső átmérő | 250 mm |
| Szélesség | 68 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | c 22 |
| Ketrec | acél |
| Statikus terhelhetőség | 1060 N |
| Dinamikus terhelhetőség | 830 N |
| Referencia sebesség | 2400 rpm |
| Sebesség limit | 3200 rpm |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre