Forgómaró reszelő GISS Cutline 863223
Carbide Bur
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:863223
Rubix:10186880
EAN:3660338178306

Dokumentumok
Termék leírás : CARBIDE BUR K 12x6-6 CONICAL 90-SIMPLE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR K 12.7x6,3x6x56 CONICAL 90-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 56 mm |
| Fejátmérő | 12 mm |
| Hatály | univerzális |
| Használható hossz | 6.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre