Forgómaró reszelő GISS Cutline 863229
Carbide Bur
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:863229
Rubix:10186866
EAN:3660338178351

Dokumentumok
Termék leírás : CARBIDE BUR L 9,5x27-6 GÖRÖGÖS GÖMBÖLCSÖK KONIKÁLIS-ÉRAL
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR L 9,5x27-6 BALL NOSED CONICAL-STEEL
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
Specifically developed geometry to increase productivity on Steel components
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 75 mm |
| Fejátmérő | 9.5 mm |
| Hatály | átlagos vállalkozás |
| Használható hossz | 27 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre