Forgómaró reszelő GISS Cutline 863187
Carbide Bur
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:863187
Rubix:10186905
EAN:3660338177989

Dokumentumok
Termék leírás : CARBIDE BUR F 9,5x19-6 BALL NOSED TREE-SIMPLE golyó
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR F 9,5x19-6 BALL NOSED TREE-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Technikai információk
Jellemzők
| Vég átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 65 mm |
| Fejátmérő | 9.5 mm |
| Hatály | univerzális |
| Használható hossz | 19 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre