Görgő/golyós vezetőblokk INA KWVE15-B-ES-G3-V1
Carriage
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:KWVE15-B-ES-G3-V1
Rubix:10014483
gyártó:0604079050431
Dokumentumok
Termék leírás : KWVE15-B-ES-G3-V1 [INA]
Guide trolley KWVE..B-ES, narrow, short guide carriages, four-row, full spherical
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 200 g |
|---|---|
| Szélesség | 34 mm |
| Hossz | 44.5 mm |
| Magasság sínen | 24 mm |
| Tervezési méret | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre