Görgő/golyós vezetőblokk INA KWEM12-WL-G2-V0
Carriage
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:KWEM12-WL-G2-V0
Rubix:10014248
gyártó:0203846450420



Dokumentumok
Termék leírás : KWEM 12 WL G2 V0 [INA]
Guide trolley KWEM..WL, wide, long guide trolley, stainless steel, double-row
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 111 g |
|---|---|
| Szélesség | 40 mm |
| Hossz | 59 mm |
| Magasság sínen | 14 mm |
| Tervezési méret | 12 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
