Tartozék/pótalkatrész görgős vezetőkhöz INA LFKL25-SF-RB
Carriage
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:LFKL25-SF-RB
Rubix:10014277
gyártó:0076742600000
EAN:4012802511611
Dokumentumok
Termék leírás : LFKL25-SF-RB [INA]
Trolley LFKL..SF, compact trolley, play-free
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 300 g |
|---|---|
| Hossz | 85 mm |
| Szélesség | 65 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre




